Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock III BE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III BE

Dispositif antichute pour toit plat avec agrément technique général (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

D'un diamètre de 16 mm, le support de l'ABS-Lock III-BE est en fonte d'acier inoxydable. Ce dispositif d'ancrage offre non seulement une grande facilité d'installation mais aussi la sécurité de l'agrément technique général (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) de l'Institut allemand des technologies du bâtiment (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik). Il répond ainsi à toutes les attentes des planificateurs et des associations professionnelles.



Chaque ABS-Lock III-BE est livré de série avec un œillet d'ancrage en acier inoxydable que vous pouvez simplement visser sur le filetage supérieur. Pour protéger ce filetage contre les dommages causés par les coups de marteau au montage, notre gamme comprend une aide à l'enfoncement spéciale L3-BE-EH.

Indication

L'aide à l'enfoncement protège le filetage contre les dommages causés par les coups de marteau lors du montage du Lock III BE.