Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock SD
Orientable en fonction des besoins : Point d'ancrage unique robuste pour toits pentus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le point d'ancrage en acier inoxydable ABS-Lock SD pour chevrons en bois se visse sur 2 chevrons à l'aide d'un tube transversal. Le tube transversal permet d'orienter librement le dispositif de fixation en fonction de l'inclinaison du toit. Le support du dispositif d'ancrage est équipé de série avec un tube de renfort (Ø 42 mm) et peut par conséquent être utilisé comme composant dans une ligne de vie.
En tant que point d'ancrage unique, ce système permet de sécuriser 3 personnes simultanément. Sa fixation s'effectue à l'aide de quatre vis en acier inoxydable fournies dans le contenu de la livraison.
Matériel de fixation inclus
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Pour structures porteuses en bois
- Chevrons min. 60 mm x 120 mm
- Orientation et position d'installation librement sélectionnables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!