Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
ABS Lock X Rivet
ABS Lock X Rivet - 1
ABS Lock X Rivet - 2
ABS Lock X Rivet - 3
ABS Lock X Rivet - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock X Rivet

Point d'ancrage pour fixation sur tôles en sandwich et trapézoïdales.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Sur votre toit à panneaux sandwich, le point d'ancrage ABS-Lock X-Rivet sait se faire apprécier grâce à une variante de montage pratique : Le point d'ancrage est facilement riveté par le haut sur le revêtement du toit par 14 rivets aveugles à joint imperméable. Avantage : Pas besoin de déposer la couche isolante sous la surface métallique (comme c'est le cas avec les systèmes de cheville à ressort). Le point d'ancrage en acier inoxydable est adapté aux tôles en sandwich et trapézoïdales (pose négative). Ses deux socles différents vous offrent le choix pour différents intervalles d'ondulation.



En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock X-Rivet permet de sécuriser 3 personnes lors de travaux sur toiture. Cependant, il peut tout aussi bien être utilisé comme support intermédiaire ou comme élément courbe ou d'extrémité sur votre ligne de vie. A cette fin, le point d'ancrage est disponible avec un support intermédiaire (voir les photos du produit). Vous avez le choix entre 2 supports différents d'une hauteur de 150 mm ou de 350 mm.

Indication

Matériel de fixation inclus