Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage pour plafonds alvéolaires ABS Lock X SR HD
Fixation spéciale pour dispositif antichute sur faux-plafonds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vous pouvez commander le point d'ancrage dans différentes tailles entre 300 mm et 1000 mm. La saillie requise varie en fonction de la toiture et du système de maintien ou de retenue prévu.
Tous les composants du point d'ancrage ABS-Lock X-SR-HD sont fabriqués en acier inoxydable résistant aux intempéries, depuis l'œillet d'ancrage jusqu'au tube de renfort soudé (Ø 42 mm) en passant par son socle (150 mm x 150 mm). Les 4 chevillages pour planchers alvéolaires sont fournis dans le contenu de la livraison. Correctement installé, ce point d'ancrage peut être sollicité dans toutes les directions. Ainsi, il convient idéalement en tant que support intermédiaire ou d'extrémité dans les lignes de vie à harnais et sert à sécuriser toute la surface de votre toit sans aucune interruption.
Un dispositif antichute complet comprend un équipement de protection confortable et de haute qualité.
- DIN EN 795:2012, C + CEN/TS 16415:2013
- Socle + tube de renfort soudé
- Faux-plafond béton ≥ C45/55 (B55)
- Epaisseur de miroir min. 25 mm
- Fixé avec 4 chevilles d'expansion
- Possibilité de fixation dans les cavités et dans un matériau plein
Grâce à 4 ancres de fixation spéciales pour planchers alvéolaires (chevilles à expansion) vous pouvez fixer l'ABS-Lock X-SR-HD en toute sécurité sur les planchers à nervures et alvéolaires en béton. La surface de montage nécessite une qualité d'au moins C45/55 (B55).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!