Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock X H 4 Point d'ancrage bois
Point d'ancrage bois pour fixation au sol
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-4 est vissé directement dans la poutre portante avec les 4 vis en acier inoxydable fournies. Le support du point d'ancrage possède un diamètre de 16 mm et son socle mesure 100 x 100 mm. Conçu exclusivement pour les sollicitations latérales, ce dispositif antichute permet de sécuriser 3 personnes.
Equipé d'un tube de renfort disponible séparément, le dispositif d'ancrage ABS-Lock X-H-4 convient également en tant que composant pour les angles et les extrémités des lignes de vie à harnais. Ce tube supplémentaire stabilise le point d'ancrage afin qu'il résiste à la pré-tension nécessaire.
Combinez l'ABS-Lock X-H-4 avec d'autres dispositifs d'ancrage afin de mettre en place une ligne de vie à harnais correspondant parfaitement à vos exigences.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013 pour structures porteuses en bois
- Chevrons min. 100mm x 120mm
- Kit de montage inclus
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!