Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
ABS Lock X H 14+2 Point d'ancrage bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock X H 14+2 Point d'ancrage bois

Montage d'un dispositif antichute sur coffrage en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le point d'ancrage unique ABS-Lock X-H-14+2 pour coffrage en bois à partir de 24 mm d'épaisseur sert de système de retenue ou de dispositif antichute pour un maximum de 3 personnes.



Le dispositif de fixation élastique malléable a été développé pour une charge latérale et est fixé au sol.



Le dispositif de fixation utilise un mécanisme de support (Ø 16 mm) qui se plie en cas de chute, réduisant ainsi l'action de levier. Ainsi, seules des forces de cisaillement minimes et facilement absorbables agissent sur le support sur lequel il est monté.