Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock X H 14+2 Point d'ancrage bois
Montage d'un dispositif antichute sur coffrage en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le point d'ancrage unique ABS-Lock X-H-14+2 pour coffrage en bois à partir de 24 mm d'épaisseur sert de système de retenue ou de dispositif antichute pour un maximum de 3 personnes.
Le dispositif de fixation élastique malléable a été développé pour une charge latérale et est fixé au sol.
Le dispositif de fixation utilise un mécanisme de support (Ø 16 mm) qui se plie en cas de chute, réduisant ainsi l'action de levier. Ainsi, seules des forces de cisaillement minimes et facilement absorbables agissent sur le support sur lequel il est monté.
- Agrément technique général (abZ) / Marquage Ü (spécifications de montage abZ à respecter)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- AbZ (Z-14.9-688) : Bois min. 24 mm
- DIN EN 795 : Bois min. 24 mm
- Chevrons min. 60 mm de large
- Kit de montage inclus
Le dispositif de fixation ABS-Lock X-H-14+2 est installé à l'aide de 16 vis en acier inoxydable :
14 vis courtes sont vissées uniquement dans le coffrage en bois. 2 longues vis nécessitent une latte porteuse. Le tube de renfort ABS-Lock X spécial permet d'utiliser le point d'attache dans les systèmes de ligne de vie à harnais.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!