Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point de fixation ABS Lock X acier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point de fixation ABS Lock X acier

Point d'ancrage pour la fixation à travers les surfaces en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le socle (200 x 200 mm) du dispositif de fixation ABS-Lock X-ST est fixé par des poutres en acier de support avec 4 vis et écrous en acier inoxydable. Monté de cette manière, le point de fixation en acier inoxydable (diamètre 16 mm) sert de système antichute ou de système de retenue pour un maximum de 3 personnes dans les zones de travail présentant un risque de chute.



Au cœur du dispositif d'ancrage se trouve le support en acier inoxydable déformable en plastique. Fabriqué en acier spécial, le support se déforme lorsqu'une personne suspendue tombe et convertit les forces de levier en forces de levage qui peuvent être bien absorbées par la surface de montage. La conversion de puissance garantit une charge réduite.