Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point de fixation ABS Lock X acier
Point d'ancrage pour la fixation à travers les surfaces en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le socle (200 x 200 mm) du dispositif de fixation ABS-Lock X-ST est fixé par des poutres en acier de support avec 4 vis et écrous en acier inoxydable. Monté de cette manière, le point de fixation en acier inoxydable (diamètre 16 mm) sert de système antichute ou de système de retenue pour un maximum de 3 personnes dans les zones de travail présentant un risque de chute.
Au cœur du dispositif d'ancrage se trouve le support en acier inoxydable déformable en plastique. Fabriqué en acier spécial, le support se déforme lorsqu'une personne suspendue tombe et convertit les forces de levier en forces de levage qui peuvent être bien absorbées par la surface de montage. La conversion de puissance garantit une charge réduite.
- Respecter les spécifications de montage de l'abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Matériel de montage en acier inoxydable inclus
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Fixer le socle (200 x 200 mm) de ce point de fixation en acier inoxydable (diamètre 16 mm) à l'aide de 4 vis en acier inoxydable à travers les surfaces de support en acier. Le dispositif de fixation est approuvé par l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt). Les vis et contre-écrous requis sont toujours fournis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!