Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point de fixation ABS Lock X Solar
Point de fixation pour montage sans pénétration avec contre-plaque autour des poutres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Simplement fixé autour des poutres de vos modules solaires thermiques et photovoltaïques, l'ABS-Lock X-Solar offre un point de fixation pour 3 personnes. Le dispositif de fixation peut être utilisé comme point d'ancrage unique ou peut être rallongé pour former un système de harnais de sécurité.
Le point de fixation en acier inoxydable est doté d'un support déformable (diamètre 16 mm), ce qui réduit considérablement l'application de force en cas de chute. Cependant, avant d'installer le dispositif de fixation ABS-Lock X-Solar, il est important de tester la capacité de charge des poutres du système.
Le point de fixation est fixé directement autour de la poutre du système photovoltaïque avec son socle et sa contre-plaque (100 x 100 mm). L'ABS-Lock X-Solar peut être chargé dans toutes les directions et est donc parfaitement adapté à une utilisation sur les toits inclinés.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Pour les poutres de systèmes photovoltaïques et solaires thermiques
- Profilés jusqu'à 50 mm x 50 mm
- La capacité de charge de l'ossature doit être testée !
- Matériel de fixation inclus
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Ce point de fixation en acier inoxydable (diamètre 16 mm) est spécialement conçu pour travailler sur les modules photovoltaïques et solaires thermiques. Il suffit de fixer le dispositif de fixation avec le socle et la contre-plaque (100 x 100 mm) autour des poutres de support appropriées du système photovoltaïque.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!