Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point d'ancrage pour toitures métalliques ABS Lock X Sandwich LX-SW-150

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage pour toitures métalliques ABS Lock X Sandwich LX-SW-150

Il suffit de rattacher les dispositifs antichute pour toits sandwich par le haut

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le point d'ancrage ABS-Lock X-SW constitue un dispositif antichute facile à monter par le haut sur les toits à panneaux sandwich. Il vous suffit de percer 4 trous, de retirer un peu d'isolation sous le revêtement du toit avec un tournevis ou similaire et d'insérer les fixations à ressort. Pour le montage du point d'ancrage, les profilés sandwich (acier) doivent présenter une épaisseur minimum de 0,5 mm.



Une fois monté correctement, le point d'ancrage unique peut être soumis à une contrainte transversale. Jusqu'à 3 couvreurs peuvent s'attacher simultanément sur l'œillet d'ancrage. L'ABS-Lock X pour profilés sandwich peut également être utilisé quasiment tel quel en tant que simple support intermédiaire dans nos lignes de vie à harnais non franchissables. Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage également pour les éléments de courbe et montants d'extrémité ? Renforcez-le alors simplement avec notre tube de renfort Lock X disponible séparément.


Indication
  • Ecart entre les trous 280-333 mm

  • Matériel de fixation inclus

  • Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les lignes de vie