Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point de fixation ABS Point d'ancrage Lock IV, joint debout
Point d'ancrage pour le serrage sur un joint métallique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le dispositif de fixation est fermement serré sur le joint debout et est disponible pour les toits avec des écarts entre les joints de 300 à 660 mm (par exemple, Rheinzink).
Avantage :
Les colliers spéciaux en aluminium ou en laiton ne pénètrent pas dans la membrane du toit, ce qui signifie que le toit reste étanche.
kit de montage inclus
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
Fixé fermement sur le profile du joint debout sans pénétration : Point de fixation pour 3 personnes.
Ecart entre les joints 300 - 450 mm/420 - 660 mm
Acier et acier inoxydable à partir de 0,5 mm ; cuivre à partir de 0,6 mm ; aluminium et zinc-titane à partir de 0,7 mm
Par exemple Rheinzink et similaires, également pour joint debout cuivre (Cu)
Le point d'ancrage unique du joint debout ABS Lock IV est fixé à 2 panneaux et sécurise de manière fiable jusqu'à 3 personnes. Vous pouvez également construire des systèmes de harnais de sécurité complexes avec ce système d'ancrage. Si, ce faisant, vous devez contourner des obstacles, nous proposons également le joint debout ABS Lock IV dans une variante avec longueur supplémentaire.
Le joint debout ABS Lock IV pour toitures à joint debout peut également être installé sur des supports de faible épaisseur ; par exemple, sur l'acier et l'acier inoxydable, une épaisseur de 0,5 mm est suffisante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!