Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock III ST

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III ST

Point de fixation avec ou sans porte-à-faux

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

La pièce principale du dispositif d'ancrage ABS-Lock III-ST est un support en acier inoxydable de 16 mm d'épaisseur. Pouvant être sollicité dans n'importe quelle direction, le dispositif d'ancrage sécurise jusqu'à 3 personnes effectuant des travaux en hauteur et est disponible également sans porte-à-faux sur demande.



Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage comme composant dans un système de harnais de sécurité ? Pas de problème ! L'ABS-Lock III-ST convient en tant que support intermédiaire, mais peut également être complété par un tube de renfort et faire office de support de courbe ou d'angle.

Indication

Avec ou sans porte-à-faux. Matériel de fixation inclus. Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les lignes de vie.