La pièce principale du dispositif d'ancrage ABS-Lock III-ST est un support en acier inoxydable de 16 mm d'épaisseur. Pouvant être sollicité dans n'importe quelle direction, le dispositif d'ancrage sécurise jusqu'à 3 personnes effectuant des travaux en hauteur et est disponible également sans porte-à-faux sur demande.
Vous souhaitez utiliser le point d'ancrage comme composant dans un système de harnais de sécurité ? Pas de problème ! L'ABS-Lock III-ST convient en tant que support intermédiaire, mais peut également être complété par un tube de renfort et faire office de support de courbe ou d'angle.
Avec ou sans porte-à-faux. Matériel de fixation inclus. Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les lignes de vie.
Le point d'ancrage a été mis au point pour être installé sur des infrastructures portantes en acier. Il sécurise vos employés dans les hangars industriels, sur les chemins de roulement des grues et sur les toitures.
Le filetage du point d'ancrage est tout simplement inséré dans un alésage approprié, puis bloqué par un contre-écrou (fourni à la livraison).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!