Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock III HW
Dispositif d'ancrage à monter au travers d'une poutre en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contre-bloqué au travers de poutres portantes, le point d'ancrage ABS-Lock III-HW est prêt à faire face à toutes les sollicitations dans toutes les directions :
- Montage au sol ou en hauteur
- Capacité de charge transversale ou axiale
- Point d'ancrage simple
- Support dans les systèmes de harnais de sécurité
Ce dispositif antichute pour infrastructures en bois permet l'ancrage simultané de jusqu'à 3 personnes au total.
- Ce point d'ancrage en acier inoxydable possède une tige de 16 mm de diamètre
Avec ou sans porte-à-faux
- pour structures porteuses en bois
- Poutre min. 100 mm x 120 mm
- matériel de fixation inclus
Il est vissé au travers de la poutre dans un trou pratiqué au préalable, puis bloqué par un écrou. Le matériel de fixation nécessaire est inclus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!