Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet de toit de sécurité pour les toits inclinés ABS Lock DH06
Serrage simple : Crochets de sécurité pour toits pliants métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Un crochet de toit de sécurité monté sans pénétration ? Le système ABS-Lock DH06 permet de le faire ! Il suffit de le serrer fermement sur le profil d'un toit à bride ronde ou à joint debout. Comme le système est monté sur un seul joint, l'espacement des profilés n'est pas un problème lors de l'installation. L'ABS-Lock DH06 sécurise une personne contre les chutes mortelles de hauteur. En outre, le crochet de toit de sécurité certifié selon la norme DIN EN 517:2006, type B, sert de crochet d'échelle.
L'ABS-Lock DH06 est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et peut être utilisé de n'importe quel côté. En cas de chute, la force exercée sur la surface de fixation est faible en raison de la très faible hauteur d'ancrage. Pour éviter une chute, le crochet de toit de sécurité doit être utilisé comme dispositif de retenue si possible et l'encordement de votre équipement de protection individuelle doit être réglé sur une longueur suffisamment courte pour éviter toute chute.
Le profilé de serrage du crochet de toit de sécurité est placé sur le joint et fixé avec 4 vis et 4 écrous (50 Nm). L'ABS-Lock DH06 peut être fixé sur des toitures à joints métalliques en acier inoxydable ou en acier galvanisé à partir d'une épaisseur de 0,5 mm. Les toits en cuivre ou en zinc-titane nécessitent une épaisseur minimale de 0,6 mm. Pour les toits en aluminium, une épaisseur d'au moins 0,8 mm est requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!