- La possibilité de faire pivoter le point d'ancrage à 360° offre une flexibilité optimale
- Convient aux surfaces en acier d'une épaisseur supérieure à 10 mm
- Œillet d'ancrage jaune vif (couleurs spéciales sur demande)
- Installation peu encombrante, car il n'y a pas de porte-à-faux
- Jeu de fixations inclus
Testé conformément à la norme DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.
Convient pour les travaux sur les toits plats, les applications en hauteur sur les plafonds et sur les façades et les murs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!