Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point de fixation ABS Lock X, acier, avec tube de renfort

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point de fixation ABS Lock X, acier, avec tube de renfort

Point de fixation pour la fixation à travers les surfaces en acier.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Avez-vous besoin d'un point d'ancrage unique avec une saillie de 400, 700 ou 1 000 mm ?



Aucun problème avec le système ABS-Lock X-SR-ST.


Le dispositif de fixation est disponible en version standard par incréments de 100 mm en longueurs de 300 à 1 000 mm. Le système de fixation étant équipé d'un tube de renfort soudé et fixé par de l'acier, il est extrêmement puissant et peut résister à la chute simultanée de 3 personnes.



Le support renforcé de l'ABS-Lock X-SR-ST est monté sur un socle en acier inoxydable et convient donc parfaitement à une utilisation comme élément de support dans les systèmes de harnais de sécurité. Le socle est fixé par 4 vis et écrous à travers des ossatures en acier et résiste facilement à la pré-tension dans les systèmes de harnais de sécurité. Grâce à la hauteur de support variable, vous pouvez planifier le système de harnais de sécurité très facilement en fonction de vos besoins. ​