Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock Falz IV ST ZW
Toit à joint métallique avec système de harnais sécurité. Egalement guidé sur le faîte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le point d'ancrage ABS-Lock Falz IV joint debout ZW est utilisé dans les systèmes de harnais de sécurité. Il est utilisé pour franchir les obstacles, de sorte à surélever le câble tendu en acier inoxydable du harnais de sécurité pour qu'il ne touche pas la toiture.
Le point d'ancrage ABS-Lock Falz IV joint debout ZW est homologué en tant que composant uniquement dans les systèmes de harnais de sécurité.
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Fixé sans pénétration par serrage sur le joint
- Fixation sur un seul joint
- Par exemple Rheinzink et similaires, également pour joint debout cuivre (Cu)
- Uniquement pour systèmes de harnais de sécurité
- Kit de montage inclus
Ce support intermédiaire en acier inoxydable est fixé grâce à des mâchoires en aluminium qui s'adaptent au profil du joint debout. Les mâchoires rendent le montage possible sans endommager les panneaux de toit. Cela permet d'installer un point d'ancrage fiable pour plusieurs personnes travaillant sur une toiture à joint métallique tout en préservant son étanchéité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!