Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock III B
Point d'ancrage pour le collage dans les surfaces en béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le dispositif de fixation en acier inoxydable ABS-Lock III-B est réellement polyvalent : Il a été testé sous charge dans tous les sens et peut donc être monté sans problème au sol, au mur, sur une façade ou en hauteur. L'agrément technique général (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) de l'Institut allemand des technologies du bâtiment (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) signifie que le dispositif de fixation / le point d'ancrage reste fixé de manière permanente au bâtiment.
L'ABS-Lock III-B peut être utilisé pour configurer divers systèmes de maintien et de retenue. Il peut être utilisé comme point d'ancrage unique ou comme support (mur / façade) dans les systèmes de harnais de sécurité. En cas de chute, l'ABS-Lock III-B de 16 mm d'épaisseur se déforme pour réduire la contrainte exercée sur le substrat sur lequel il est monté. Afin que le support ne se déforme pas sous l'action de la pré-tension lorsqu'il est utilisé en tant que support de harnais de sécurité, un tube de renfort disponible en option lui confère la résistance nécessaire.
A sceller dans le béton, au plafond ou au mur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!