Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock III BE
Dispositif antichute pour toit plat avec agrément technique général (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
D'un diamètre de 16 mm, le support de l'ABS-Lock III-BE est en fonte d'acier inoxydable. Ce dispositif d'ancrage offre non seulement une grande facilité d'installation mais aussi la sécurité de l'agrément technique général (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) de l'Institut allemand des technologies du bâtiment (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik). Il répond ainsi à toutes les attentes des planificateurs et des associations professionnelles.
Chaque ABS-Lock III-BE est livré de série avec un œillet d'ancrage en acier inoxydable que vous pouvez simplement visser sur le filetage supérieur. Pour protéger ce filetage contre les dommages causés par les coups de marteau au montage, notre gamme comprend une aide à l'enfoncement spéciale L3-BE-EH.
L'aide à l'enfoncement protège le filetage contre les dommages causés par les coups de marteau lors du montage du Lock III BE.
A enfoncer dans le béton.
Il suffit de percer un trou, d'enfoncer le point d'ancrage et le dispositif antichute est prêt. Avec l'ABS-Lock III-BE pour les toits plats en béton, vous réduisez notablement la mise en œuvre au montage. L'installation du point d'ancrage prend à peine 2 minutes et il peut aussi être utilisé en tant qu'élément de support dans les systèmes de harnais de sécurité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!