Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point d'ancrage simple pour encollage Eléments rigides 360°

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage simple pour encollage Eléments rigides 360°

Dispositif antichute pour installation rapide et facile dans le béton à l'aide de la technique d'ancrage Würth testée et éprouvée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation et retrait rapides et faciles du point d'ancrage

  • Gain d'espace
Indication
  • Ancrage du point d'ancrage simple dans le béton (exigence minimale C20/25) avec système de scellement Würth WIT VIZ, VM 250 ou PE 500

  • Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la livraison (à l'exception du mortier)

  • Produit 0838906216, 0838906396 et 0838906397 avec tige d'ancrage W-VIZ/A4

  • Produit 0838906215, 0838906398 et 0838906399 avec ancrage à filetage femelle W-VIZ-IG/A4

  • Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées !
  • Agrément technique européen (ATE) 20/0965 pour les produits 0838906396, 0838906397, 0838906398, 0838906399

  • Agrément technique général DIBt pour les produits 0838906215, 0838906216

  • Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415