Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 8 versions trouvées
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° et insert métallique
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90° ou 8 positions de verrouillage à 45°
La poignée de fenêtre est verrouillée dans toutes les positions de crantage et ne peut être tournée quen appuyant sur le bouton.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.