- Peut être fixée à tous les connecteurs de 4 mm à ressort
- Bloque-fils à ressort avec queue flexible isolée en silicone
- Courant/tension nominal(e) : max. 4 A/1 000 V CAT III
- Excellente résistance à la chaleur
- Contenu de la livraison : une poignée de préhension rouge et une poignée de préhension noire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!