Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre verrouillable ZD 403
Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° et insert métallique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le quadruple verrouillage à 90° et l'insert métallique maintiennent la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
- Les cames empêchent la rosace de base de tourner
- Cylindre à poussoir à clés identiques avec une clé (2D1) qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!