Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Poignée de fenêtre ZD 403
Poignée de fenêtre ZD 403 - 1
Poignée de fenêtre ZD 403 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre ZD 403

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° pour fixer la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale

  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner
Indication

Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !