Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre AL 420
Se démarque par sa durabilité et son confort d'utilisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Maintien en position horizontale ou verticale
- Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90°
- 2 cames : La rosace de base est fixée et ne peut pas tourner
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Délai de livraison d'environ 15 à 20 jours ouvrables pour les longueurs d'axe de 48 mm et la référence 0687762028
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, en plastique ou en aluminium.
Les vis fournies ou des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!