Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre AL 403
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Cames
Empêchent la rosace de base de tourner
Contenu de la livraison :
- 40 poignées de fenêtre, emballées individuellement avec 2 vis tête fraisée M5, zinguées
Des vis tête fraisée ASSY® de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!