Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre AL 510
La rosace de base dispose d'un quadruple verrouillage à bille à 90° qui maintient la position horizontale ou verticale de la poignée de fenêtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les cames empêchent la rosace de base de tourner
- Design uniforme, poignées de fenêtre assorties disponibles
La poignée de fenêtre peut également être livrée avec une surface antibactérienne par commande spéciale sur demande.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Convient aux espaces publics, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!