Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Came
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Conception harmonieuse
S'adapte aux poignées de porte disponibles
Contenu de la livraison :
- 1 poignée de fenêtre
- 1 cache-rosace
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.
Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!