Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Vis à utiliser pour le montage sur les surfaces en bois : ASSY à tête fraisée de ∅ 4,5 mm jusqu'à A = 100 mm, et ASSY à tête fraisée de ∅ 5 mm pour A = 120 mm, par exemple.
Dimensions sujettes à modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux surfaces en acier, en aluminium et en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!