Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce
Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce  - 1
Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce  - 2
Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce  - 3
Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce  - 4
Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet entièrement manuel 3/8 pouce

Fonction roue libre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Conception : Courte, avec quatre pans mâle bidirectionnel

  • Tête : Roue libre, angle de rotation inférieur à 3°

  • Matériau : Acier au chrome molybdène

  • Surface : Finition satinée, chromée mate

  • Géométrie : Version courte
Indication

Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Le cliquet ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain niveau.