Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49713.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception : Courte, avec quatre pans mâle bidirectionnel
- Tête : Roue libre, angle de rotation inférieur à 3°
- Matériau : Acier au chrome molybdène
- Surface : Finition satinée, chromée mate
- Géométrie : Version courte
Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple maximales. Le cliquet ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain niveau.
Espaces confinés, p. ex. : moteurs, motos, fabrication d'outils, mécanique de précision, fabrication et montage de cuisines et travaux d'ajustement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!