Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre ZD 401, verrouillable
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90° ou 8 positions de verrouillage à 45°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
4 positions de verrouillage à 90° ou 8 positions de verrouillage à 45°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale et la bloque en position à intervalles de 90° ou de 45° (pour quincaillerie de fenêtre spéciale)
Cames
Empêchent la rosace de base de tourner
Facile à utiliser
Cylindre à poussoir à verrouillage simultané avec deux clés qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
Contenu de la livraison :
- 1 poignée de fenêtre avec cylindre à poussoir
- 2 clés, numéro de clé 2D1
Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!