Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90° et insert métallique
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Came
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Manipulation simple
Cylindre à poussoir à verrouillage simultané avec deux clés qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
Contenu de la livraison :
- 1 poignée de fenêtre avec cylindre à poussoir avec 2 vis tête fraisée M5, zinguées
- 2 clés, numéro de clé 2D1
A noter : Il est impossible de faire une empreinte de la rosace en métal.
On peut utiliser des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre pour la fixation.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!