Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Petite cale supérieure combinée
Petite cale supérieure combinée - 1
Petite cale supérieure combinée - 2
Petite cale supérieure combinée - 3
Petite cale supérieure combinée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Petite cale supérieure combinée

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Options de combinaison optimales avec trois tailles de cale supérieure et deux pièces de base

  • La surface dentelée permet un alignement précis et antidérapant par incréments de 0,5 mm (1 dentelure = 0,5 mm)

  • Adapté à un usage universel

  • Facile à couper, percer, clouer, agrafer, etc.

  • Réglage rapide et précis de la hauteur

  • Installation rapide de grandes surfaces de sols pour une meilleure productivité

  • Réglage de précision ultra-rapide de la bonne épaisseur de support en une seule étape

  • Productivité garantie grâce à des gains de temps considérables

  • Aucune coupe de cale laborieuse

  • Résistant aux moisissures, à l'humidité, à la pourriture sèche et à la décomposition

  • Tests de pression effectués à des hauteurs d'alignement de 32 à 250 mm

  • Durée de vie vérifiée jusqu'à 75 ans

  • Sans plastique
Domaine d'application