Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plateau de ponçage aspirant anti-poussière auto-aggripant Useit Superpad
Du ponçage grossier à la touche de finition. Système de ponçage sans poussière à utiliser en association avec la lustreuse PM 200-E et la meuleuse d'angle EWS 14-125 INOX. Système de ponçage hautement efficace, taux d'enlèvement extrêmement élevé par rapport aux ponceuses vibrantes et excentriques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement efficace, taux d'enlèvement très élevé et réduction considérable du temps de travail
Grâce à la vitesse de rotation rapide de la lustreuse ou tronçonneuse par rapport aux ponceuses excentriques.
Fonctionnement sans poussière dans toutes les positions de meulage et vue dégagée de la pièce, fonctionnement précis
Grâce à la conception unique de la plaque de meulage.
Peut également être utilisé sur les polisseuses d'angle et les meuleuses d'angle à vitesse de rotation réglable disponibles dans le commerce avec une douille M14. Respecter la vitesse de rotation maximale du disque.
Elimination très simple et rapide des joints adhésifs sur les matières minérales (pierre artificielle). Elimination de l'antisalissure dans la construction navale, parfaitement adapté aux rénovations intérieures, meulage d'escaliers, élimination de peintures, meulage de laques, ponçage facile des bords verticaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!