Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A
Pour contourner la fermeture de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Plastique, peinture argentée (RAL 9006)
Adapté aux penderies escamotables KL 10A, design contemporain
Epaisseur : 20 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Nous recommandons l'utilisation de vis Assy ∅ 4 x 20 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!