Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de rénovation AL 90
Recouvre les traces de vieux trous de montage sur les plaques en aluminium courtes et longues
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : aluminium
Les plaques longues et courtes en aluminium recouvrent les anciennes empreintes et les trous de montage
- Il n'est pas nécessaire de repeindre la porte
- Permet la pose quand les plaques courtes et longues ne tiennent plus
Accessoires de pose :
- Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme pour panneau de particules, 3,5 x 17 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour espaces à vivre privés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!