Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de presse-étoupe
Idéale pour une utilisation en espaces confinés. Densité d'emballage élevée dans un très petit espace.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réduction significative du temps de travail par rapport aux systèmes conventionnels
- Gain de place de plus de 50 % par rapport aux presse-étoupe classiques
- Possibilité de perçage de la membrane, imperméabilité élevée (IP66)
- Montage à clip ou à vis possible
- Plaque élastomère en EPDM, joint en TPE
- Numéro de fichier UL : E140310
Pour assurer l'acheminement sans outil et l'étanchéité (IP 66) des fils, câbles, flexibles, conduites pneumatiques et conduites hydrauliques pour la construction d'armoires électriques, de machines et de systèmes
- Montage à clip : découpes standard (par ex. Harting ou Wieland), 112 x 36 mm
- Montage à vis avec vis M5 : taille de trou : 130 x 32 mm, diamètre de perçage : 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!