Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de fixation Pour charnières VLB 40
Sur huisserie enveloppante en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La plaque de fixation sert à la pose de toutes les charnières VLB sur huisserie enveloppante pour portes en bois DIN droite et DIN gauche sans feuillure
Mise en œuvre Epaisseur de montant (x) - 4 mm épaisseur de charnière = décalage de la plaque de fixation.
Si aucune plaque de fixation d'une hauteur d'installation spécifique n'est répertoriée, sélectionner une plaque de fixation de la hauteur d'installation la plus proche (arrondie à la valeur supérieure). Cependant, le chambranle doit alors être placé en dessous pour compenser la différence.
Les vis de fixation des charnières M5 x 13,5 mm nickelées TX 20 sont fournies avec les charnières VLB.
Délai de livraison d'environ 4 semaines pour les articles 0687380495 et 0687380498.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!