Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de fixation Pour VLB 60 et VLB 100
Sur huisserie enveloppante en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La plaque de fixation sert à la pose de toutes les charnières VLB sur huisserie enveloppante pour portes en bois DIN droite et DIN gauche sans feuillure.
Instructions d'installation :
Epaisseur de revêtement (x)
- 4 mm épaisseur de charnière
= décalage de la plaque de fixation
Si la plaque de fixation est exclue de la hauteur d'installation, la plaque de fixation ayant la hauteur d'installation immédiatement supérieure peut être sélectionnée. Toutefois, le cadre doit ensuite être supplémenté pour équilibrer la différence.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!