Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque arrière pour tirants, deux pièces
Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéale pour une large gamme de situations d'installation grâce à une variété de possibilités de combinaison avec l'élément de base correspondant
- Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes
- Propriétés de traction élevées
Aucun endommagement des éléments muraux pendant le transport et réduction des risques de blessures causées par des pièces non saillantes
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-14/0274
- Pré-assemblage en usine de la plaque arrière avec des pointes d'ancrage ou des vis de suspension pour solive
- Montage final de l'élément de base à l'aide de vis pias® pour le raccordement à la plaque arrière et de goujons d'ancrage ou de vis à béton pour l'ancrage dans le sol sur le chantier
- Il est également possible de régler la hauteur facilement et rapidement sur le chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!