Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Panneau pour plancher avec barres d'arrimage intégrées
Panneau pour plancher avec barres d'arrimage intégrées - 1
Panneau pour plancher avec barres d'arrimage intégrées - 2
Panneau pour plancher avec barres d'arrimage intégrées - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneau pour plancher avec barres d'arrimage intégrées

Les charges peuvent être fixées rapidement à l'aide de la barre d'arrimage intégrée

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Profil parfaitement adapté aux spécifications du véhicule



Adapté à de très nombreux types de véhicules


Voir tableau de compatibilité



Barre d'arrimage en aluminium anodisé



Compatible avec les fixations et tiges de serrage automobiles




Certifié respectueux de l'environnement



Caches en plastique standard pour tous orifices d'œilletons d'arrimage



Entièrement plaqué en bois dur (hêtre)


Epaisseur : 10 mm



Surface


Surface supérieure : revêtement en résine synthétique anthracite résistant à la lumière



Colle


Conforme à la norme EN 314-2 (Classe 2, pour conditions humides et conditions extérieures protégées), classe E1 concernant les émissions de formaldéhyde



Coefficient de frottement par glissement


0,28 μ conformément aux normes DIN EN 12195-1 et VDI 2700 ff. (arrimage de charges)


0,59 μ conformément à la norme EN 14041 (résistance au glissement)



Système à languettes et rainures pour chaque modèle de véhicule, avec bord de centrage pour des connexions parfaites