Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Plancher couleur granit

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plancher couleur granit

Sert à protéger l'espace de chargement

Lire la description de l'article

Disponible en 61 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Forme adaptée aux dimensions spécifiques du véhicule

  • Convient à une large gamme de véhicules (voir tableau d'affectation)

  • Certifié PEFC : favorise la gestion durable des forêts

  • Équipé de série de bandes en aluminium dans les zones d'entrée (porte latérale/porte arrière) et d'encoches pour le montage au sol (acier)

  • Contreplaqué en bouleau massif (épaisseur 12 mm)

  • Surface : Revêtement spécial multicolore

  • Colle : résine phénolique conforme à la norme EN 314-2/classe 3 formaldéhyde - les niveaux d'émission répondent aux exigences de la classe E1 (EN 13986), CARB phase II, ULEF (formaldéhyde à émission ultra faible)

  • Panneaux en bois aggloméré : EN 312, classe formaldéhyde : E1 EN312

  • Anti-dérapant : Conforme DIN 51130 - classe R12