Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plafonnier LED UBL-230-3 A visser
Pour l'éclairage des étagères et des armoires dans la cuisine, le cellier et la cave
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec 1 mini connecteur et du matériel de fixation
- Plafonniers LED en forme de tige pour un raccordement direct à 230 V, aucun transformateur supplémentaire requis
- Alternative économe en énergie aux lampes fluorescentes T5
- Les éclairages peuvent être connectés ensemble et prolongés simplement via des connecteurs (inclus) ou des câbles de raccordement (en option)
- Le matériel de montage requis pour le montage par vis ou clip est inclus dans la livraison
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!