Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER
Machine légère et pratique avec réglage de la température et du flux d'air. Ecran LCD avec fonction mémoire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les paramètres fréquemment utilisés peuvent être enregistrés à l'aide de l'écran LCD
- La température est réglée par paliers de 5 °C et le débit d'air peut être réglé sur 5 niveaux, ce qui permet un contrôle simple de la température et du débit d'air
- Durée de vie du moteur élevée (jusqu'à 1000 heures)
- Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs
- La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue
Brasage et soudage, soudage du plastique, collage, élimination de la peinture, chauffage et formage du plastique ; soudage du bitume, soudage à la perle résistant, bouchage de trous à l'aide d'additif de soudage, retrait d'étiquettes, soudage de keder, soudage par chevauchement, retrait de la colle, teinture de lentilles (nettoyage, séchage et application de film), gaine thermorétractable, textile thermorétractable, emballage sous film
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!