Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet pour cartouche double pour 225/250 ml
Pistolet à cartouches pour colles bicomposant avec plaques de pression en plastique à changement rapide pour les rapports de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec un nouveau système rotatif permettant de remplacer la plaque de pression sans outils - permet un remplacement rapide à un rapport de mélange différent
- La livraison comprend tous les poinçons à changement rapide pour les tailles 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1
- Poignée en aluminium à revêtement époxy avec conception ergonomique pour un travail confortable avec une pression de déclenchement minimale
- Plus facile à manipuler grâce à sa légèreté
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'application de la colle de carrosserie Powerbond (réf. 0893450100) et l'adhésif méthacrylate de méthyle MAK 38 (réf. 0893 580 250) et convient aux adhésifs de viscosité faible à moyenne.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!