Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion sans fil WIT
Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste
Tous les composants sont conçus pour les applications difficiles sur les chantiers
Fonction de mémoire
En actionnant la fonction mémoire, le pistolet mastics-colles répète un cycle d'application pré-enregistré, garantissant que la quantité exacte de mortier est injectée dans le trou de perçage dans l'application en série
Vitesse réglable
Réglable à l'infini avec molette de réglage intégrée à la poignée
Protection anti-goutte
Après l'arrêt de l'application, le piston recule légèrement, empêchant le mélange de mortier de s'écouler
Tige à double entraînement
Les forces d'application sont transférées via deux tiges d'entraînement dentées
Eclairage LED
La zone de travail est toujours bien éclairée
Avec puissante batterie Li-ion 18 V 2,0 Ah
- L'indicateur de charge de la batterie indique la charge restante à tout moment
- Compatible avec le système de batterie 18 V actuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!