Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet mastics-colles 18 V puissant développé par Würth afin de répondre aux besoins des professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Engrenages métalliques à durée de vie élevée et protection contre les surcharges
Evite les blocages du moteur grâce à la matière trempée
Facile à utiliser avec un cylindre aluminium
Adapté aux poches de 400 ml et 600 ml Grâce au poussoir, il est également possible d'utiliser des cartouches 310 mL Grâce au support ouvert pour cartouches (en option), l'ensemble est plus court pour un meilleur confort d'utilisation
Débrayage automatique de la crémaillère
Empêche tout débordement en découplant momentanément la crémaillère après le relâchement de l'interrupteur, garantissant ainsi une finition propre pour chaque cordon de joint
Contrôle de la vitesse pour une extrusion optimale, même sur des supports très visqueux
La molette de réglage de la vitesse, l'interrupteur avec variateur et la puissance d'application élevée permettent de travailler facilement, proprement et précisément sur des supports très visqueux
Adapté aux colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée pour des cartouches de 310 ml et des poches de 400 et 600 ml Idéal pour la colle pare-brise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!